Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiThen Flachbeutel, 50 my - transparent, 220 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiThen Flachbeutel, 50 my - transparent, 220 x 320 mm
ProfiThen Flachbeutel, 50 my - transparent, 220 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     686-0171418
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0171418
EAN/GTIN:
     4018405005595
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

ProfiThen LDPE - Flachbeutel


Das praktische Lagerprogramm von 100 bis 600 mm Breite.
LDPE - Flachbeutel, transparent, verpackt in Kartons.

Highlights:
  • guter Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • transparente Ausführung
  • ideal zur Verpackung von Kleinteilen, Mustern, etc.


ProfiThen-Flachbeutel, 50 my - transparent, 220 x 320 mm, Karton a 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 50µ, pe-beutel, flachbeutel 50 my, ProfiThen LDPE - Flachbeutel, Verpackungsfolien, Baufolien, Polybeutel, Regeneratfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03736*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,04921*
€ 0,05856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04768*
€ 0,05674
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,04728*
€ 0,05626
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04576*
€ 0,05445
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,04426*
€ 0,05267
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,04256*
€ 0,05065
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,03736*
€ 0,04446
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163775
ab € 0,02805*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0168172
ab € 0,05125*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165246
ab € 0,04992*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0168175
ab € 0,12226*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0168174
ab € 0,08878*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0167792
ab € 0,11582*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0167575
ab € 0,03464*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0164889
ab € 0,09427*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0167237
ab € 0,03302*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165247
ab € 0,04717*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0164979
ab € 0,02378*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163367
ab € 0,06713*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0167239
ab € 0,12833*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.