Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Wellpappe
>
Rollenwellpappe
>
Artikel
Grobwellige Wellpappe, 80/80 gr./qm, 1.000 mm breit, Rolle a 70 lfm
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0260300
Hersteller:
Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
0260300
EAN/GTIN:
4018405000309
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Grobwellige-Rollenwellpappe
Preisgünstiger Polsterstoff aus umweltfreundlichem Recyclingpapier.
Grobwellige Rollenwellpappe, 80/80 gr./qm, grau, C-Welle.
Highlights:
äußerst kostengünstig
guter Polster- und Oberflächenschutz
aus 100 % Altpapier
grobwellige Wellpappe, 80/80 gr./qm, 1.000 mm breit, Rolle a 70 lfm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
... >
Lager 686
>
Polsterstoffe
>
Grobwellige-Rollenwellpappe
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapprolle
,
Well-Pappe
,
Wellpappe
,
wellpappe 100cm x 70m
,
wellpappe
,
wellpappe 70 lfm
,
Grobwellige-Rollenwellpappe
,
Polsterstoffe
,
einwellig
,
Fastpack
,
Flexipack
,
Grobwellige Rillenwellpappe
,
Ökopack
,
Vliesmaterial
,
Zellstoffwatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
Preis gilt ab 2.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 26,03*
€ 30,98
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grobwellige Wellpappe, 80/80 gr./qm, 1.200 mm breit, Rolle a 70 lfm
Brangs + Heinrich
0260350
ab € 17,38*
Ähnlich
Grobwellige Wellpappe, 80/80 gr./qm, 1.500 mm breit, Rolle a 70 lfm
Brangs + Heinrich
0260500
ab € 22,71*
Ähnlich
Grobwellige Wellpappe, 80/80 gr./qm, 500 mm breit, Rolle a 70 lfm.
Brangs + Heinrich
0260100
ab € 7,60*
Ähnlich
Grobwellige Wellpappe, 80/80 gr./qm, 700 mm breit, Rolle a 70 lfm.
Brangs + Heinrich
0260200
ab € 10,98*
Ähnlich
Grobwellige Wellpappe, 80/80 gr./qm, 800 mm breit, Rolle a 70 lfm
Brangs + Heinrich
0260250
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen