Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quicksnap-Fixierverpackung, braune Wellpappe, mit Folie, Nutzmaß 200x80x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quicksnap-Fixierverpackung, braune Wellpappe, mit Folie, Nutzmaß 200x80x25 mm
Quicksnap-Fixierverpackung, braune Wellpappe, mit Folie, Nutzmaß 200x80x25 mm
Artikel-Nr.:
     686-0260699
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0260699
EAN/GTIN:
     4018405005922
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung

Quicksnap-Fixierverpackung


Die praktische Wellpapp-Stanzverpackung mit aufgeklebter Folie zur Fixierung Ihrer Produkte.
Quicksnap, braun, Wellpapp-Stanzverpackung mit aufgeklebter Folie, Nutzmaß 200 x 80 x 25 mm, gebündelt zu 25 Stück, Palette à 1.000 Stück.

Highlights:
  • einfaches Handling
  • optimale Sicherheit beim Versand
  • praktische 2-Selbstklebeverschlüsse für den Hin- und Rückversand


Quicksnap-Fixierverpackung, braune Wellpapp-Stanzverpackung, mit aufgeklebter Folie, Nutzmaß 200 x 80 x 25 mm, gebündelt a 25 Stück, Palette a 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
253 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
49 mm
Pappe:
1-Wellig
Traglast:
2 kg
FEFCO-Typ:
0
Weitere Suchbegriffe: Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, Konstruktive Verpackungen, Quicksnap-Fixierverpackung, Wellpapp-Verpackungen, Formteile, Kartonverpackung, Mehrwegboxen mit Gefacheinsätzen, Produktverpackung mit Fenster, Quicksnap, Selbstklebeverschluss, Tiefgezogene Formteile, Wabenplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,85*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.