Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Luftpolsterfolie
>
Luftpolsterfolienzuschnitt
>
Artikel
ProfiPackline-Luftpolsterfolienzuschnitte, 60 my, transp., 550 x 320 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0287131
Hersteller:
Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
0287131
EAN/GTIN:
4018405004758
Suchbegriffe:
Luftpolsterfolienzuschnitt
Luftpolsterfolien-Zuschnitte
Luftpolsterfolienzuschnitte, 60 my stark - transparent, 550 x 320 mm, Päcke á 600 Stck.
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
... >
Polsterstoffe
>
Luftpolsterfolie
>
Luftpolsterfolien-Zuschnitte
Weitere Suchbegriffe:
Luftpolsterfolie
,
Luftpolsterfolienzuschnitte
,
Luftpolsterfolien-Zuschnitte
,
Polsterstoffe
,
Blasenfolie
,
Fastpack
,
Flexipack
,
Knallfolie
,
Lupo
,
Noppenfolie
,
Ökopack
,
profiAIR
,
Vliesmaterial
,
Zellstoffwatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07484*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,13485*
€ 0,16047
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,13245*
€ 0,15762
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,11348*
€ 0,13504
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,09697*
€ 0,11539
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,08374*
€ 0,09965
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,07484*
€ 0,08906
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiPackline Luftpolsterfolien-Zuschnitte, 75 my - transparent, 1.200 x 800 mm
Brangs + Heinrich
0286986
ab € 0,29911*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen