Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline Luftpolsterfolie, 3-lagig, 115 my, 1.500 mm breit, Rolle a 75 lfm


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiPackline Luftpolsterfolie, 3-lagig, 115 my, 1.500 mm breit, Rolle a 75 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0287625
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0287625
EAN/GTIN:
     4018405004673
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Luftpolsterfolie 3-lagig


Optimaler Polsterschutz für kratzempfindliche Oberflächen.
Luftpolsterfolie, 115 µ, 3-lagig, Noppen-Durchmesser 10 mm, einzeln verpackt im Umbeutel.

Highlights:
  • reißfeste, 3-lagige Qualität
  • Schutz gegen Bruch und Kratzer
  • recyclebar


Luftpolsterfolie, 3-lagig, 115 my, transparent , mittlere Noppen, 1.500 mm breit, Rolle a 75 lfm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 115my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 75m<, Luftpolsterfolie 3-lagig, Polsterstoffe, Blasenfolie, Fastpack, Flexipack, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, Ökopack, profiAIR, Vliesmaterial, Zellstoffwatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5751*
  
Preis gilt ab 56.250 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 112,5 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 112,5 m²
€ 1,4305*
€ 1,7023
pro m²
ab 225 m²
€ 1,4005*
€ 1,6666
pro m²
ab 337,5 m²
€ 0,9422*
€ 1,12122
pro m²
ab 562,5 m²
€ 0,7651*
€ 0,91047
pro m²
ab 1125 m²
€ 0,6451*
€ 0,76767
pro m²
ab 56250 m²
€ 0,5751*
€ 0,68437
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.