Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Folienschweißzange
>
Artikel
Handsiegelzange, für Aluminiumverbundfolie, 400 mm Siegelbreite
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0389658
Hersteller:
Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
0389658
EAN/GTIN:
4018405003836
Suchbegriffe:
Folienschweißzange
Handschweißzange
Impuls-Schweißzange
Impulsschweißzange
Handsiegelzange
Handsiegelzange, mit Teflonbeschichtung, für Aluminiumverbundfolie, 400 mm Siegelbreite
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
... >
Lager 686
>
Verpackungssysteme
>
Handsiegelzange
Weitere Suchbegriffe:
folienschweißzange
,
Handsiegelzange
,
Verpackungssysteme
,
Abrollsysteme
,
Arbeitsplatzsysteme
,
Beutelschweißgerät
,
Heißsiegelzange
,
Packtische
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 667,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,01*
€ 793,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,36*
€ 783,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,96*
€ 743,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,25*
€ 725,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,06*
€ 698,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handsiegelzange m. Teflonbeschichtung, für Alu-Verbundfolie, 300 mm Siegelbreite
Brangs + Heinrich
0389646
€ 625,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.