Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Pressholzpalette
>
Inkapalette
>
Artikel
Inka-Palette, 400 x 600 mm, F44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0391060
Hersteller:
INKA
Herst.-Nr.:
F44
EAN/GTIN:
4018405002068
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette
INKA - Palette F44
dynam.Belastung bis 250 kg
400 x 600 mm
Stapel a 55 Stück
Versandeinheit a 220 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
... >
Lager 686
>
Exportverpackungen
>
INKA-Paletten
Weitere Suchbegriffe:
Pressspan-Palette
,
Pressspanpalette
,
pressholzpalette inka
,
pressholzpalette
,
Exportverpackungen
,
INKA-Paletten
,
Einwegpalette
,
Holzpaletten
,
Pressholzpaletten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,82*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inka-Palette, 760x1140mm, F76s, belastbar bis 1250kg, 60 St. pro Palette
INKA
0393963
€ 27,54*
Ähnlich
Inka-Palette, 800 x 1200 mm, belastbar bis 900 kg, 50 Stck. pro Palette
INKA
F8 LF-1
€ 25,05*
Ähnlich
Inka-Palette, dynamische Belastung 500 kg 600 x 800 x 120 mm
INKA
F64
€ 16,20*
Ähnlich
Inka-Palette, dynamische Belastung 900 kg 1000 x 1200 x 135 mm
INKA
F10-2
€ 27,17*
Ähnlich
INKA-Paletten 1.140 x 1.140 mm Tragkraft 900 kg F11
INKA
F11
€ 14,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.