Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline PET-Umreifungsband, grün - 15,5 mm breit, 0,9 mm dick, 1.500 lfm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
ProfiPackline PET-Umreifungsband, grün - 15,5 mm breit, 0,9 mm dick, 1.500 lfm
ProfiPackline PET-Umreifungsband, grün - 15,5 mm breit, 0,9 mm dick, 1.500 lfm
ProfiPackline PET-Umreifungsband, grün - 15,5 mm breit, 0,9 mm dick, 1.500 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0392339
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0392339
EAN/GTIN:
     4018405005014
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

PET-Umreifungsbänder grün


Die optimale Palettensicherung für schwere Güter.
PET-Umreifungsbänder, grün, 406 mm Kerndurchmesser, einzeln verpackt im Karton.

Highlights:
  • für schwere Güter und als Stahlbandersatz geeignet
  • ideale Verarbeitung auf den empfohlenen Handgeräten
  • extreme Reißfestigkeit


PET-Umreifungsband, grün - 15,5 mm breit, 0,9 mm dick, 1.500 lfm. pro Spule, Reißfestigkeit 534 kg, 406 mm Kerndurchmesser, Palette ca. 22 Rollen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, kunststoffumreifungsband, umreifungsband 16 mm, PET-Umreifungsbänder grün, Verpackungssysteme, Abrollsysteme, Arbeitsplatzsysteme, Ladungssicherung, Packtische, profiSTRAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 121,28*
€ 144,32
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 102,55*
€ 122,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,28*
€ 112,19
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 93,93*
€ 111,78
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 91,51*
€ 108,90
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 81,01*
€ 96,40
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392338
ab € 63,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.