Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Kartonagen nach FEFCO
>
Fefco0703
>
Artikel
Multi-Versandbox, Größe 2, 230 x 160 x 80 mm, mit 2 Selbstklebebändern
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0474920
Hersteller:
Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
0474920
EAN/GTIN:
4018405749208
Suchbegriffe:
FEFCO-0703
Fefco0703
fefco 0703
Multi-Versandboxen
Die neue Versandbox für die praktische Hin- und Rücksendung Ihrer Ware.
Wellpapp-Versandverpackung, Fefco 0703, 1-wellig, mit 2 Selbstklebebändern und einem Aufreißband, 3-Punkt geklebt.
Highlights:
überragend schnelles und einfaches Handling
hohe Stabilität durch vollüberlappende Boden- und Deckelklappen
durch 2 Selbstklebeverschlußbänder als Retourenkarton geeignet
mit praktischem Aufreißband leicht zu öffnen
Multi-Versandbox, Fefco 0703 - 1.21 B, Größe 2, 230 x 160 x 80 mm, mit 2 Selbstklebebändern, und Aufreißperforation, 3-Punkt geklebt, 1.600 Stck./Pal.
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
230 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
80 mm
Pappe:
1-Wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO-Typ:
0703
... >
Wellpapp-Verpackungen
>
Standard Faltkartons
>
Multi-Versandboxen
Weitere Suchbegriffe:
Multi-Versandboxen
,
Rund um den Packtisch
,
Standard Faltkartons
,
Wellpapp-Verpackungen
,
Faltkarton
,
Faltkartons
,
Verpackungskarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 340 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multi-Versandbox, Größe 1, 213 x 153 x 109 mm, mit 2 Selbstklebebändern
Brangs + Heinrich
0474919
ab € 0,43*
Ähnlich
Multi-Versandbox, Größe 3, 284 x 184 x 167 mm, mit 2 Selbstklebebändern
Brangs + Heinrich
0474921
ab € 0,85*
Ähnlich
Multi-Versandbox, Größe 4, 310 x 230 x 160 mm, mit 2 Selbstklebebändern
Brangs + Heinrich
0474922
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen