Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFTB 200 - Hygro-/Thermo-/Barometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-600161
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barometer
greisinger barometer
barometer
HIGHLIGHTS: Alarmfunktion mit integrierter Hupe PC-Schnittstelle Zus„tzliche Anzeige weiterer Messgr”áen wie z.B. Taupunkttemperatur und absolute Feuchte erfasst pr„zise s„mtliche Umgebungsbedingungen in Laboren ALLGEMEINES: Mit dem GFTB 200 sind sekundenschnelle Messungen von Luftdruck, Luftfeuchte und Temperatur m”glich. Durch den Einsatz hochpr„ziser Sensoren erreicht das Ger„t deutlich bessere Genauigkeiten als vergleichbare Ger„te. Die Taupunkttemperaturüberwachung mit dem GFTB 200 stellt darüber hinaus einen wirksamen Schutz gegen m”gliche Feuchtesch„den durch Schwitzwasserbildung in Geb„uden und somit auch gegen Schimmelpilzbefall dar. Die integrierte Alarmfunktion erinnert den Benutzer auf Wunsch auch akustisch an ein sinnvolles Lüften, wodurch ein optimaler und effizienter Einsatz der Heizenergie m”glich ist. Mittels integrierter Schnittstelle und Software EBS 20M (optional) kann das Ger„t als mobile Wetterstation mit zus„tzlicher Langzeitaufzeichnung verwendet werden. Mit den zus„tzlichen Messgr”áen wie Feuchtkugeltemperatur, absoluter Feuchte und Feuchtegehalt der Luft l„sst sich der Luftzustand pr„zise und anschaulich darstellen. ANWENDUNGEN: Mobile Wetterstation, Wohnr„ume, Schwimmhallen, Büro- und Produktionsr„ume, Labor, Lagerhallen, Museen, Galerien, Kirchen, K„lte- und Klimatechnik, Bau, Bauphysik und Schadensbegutachtung etc.
Weitere Informationen:
Messbereich Luftfeuchte:
0,0 ... 100,0 % r.F.
Messbereich Temperatur:
-25 ... +70 øC
Messbereich Druck:
10,0 ... 1100,0 mbar
Ausgang:
Serielle Schnittstelle
Arbeitstemperatur:
-25 ... +70 øC
Stromversorgung (Batterie):
9 V
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messger„t, Hygrometer, Thermometer, Druckmessung, Temperaturmessung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6891
unbekannt
€ 8,50*
ab € 189,065*
€ 233,745*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 245,13*
€ 299,58*
Preise: Lager 6891
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,745*
€ 278,157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,435*
€ 275,408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,795*
€ 257,986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,515*
€ 239,803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,065*
€ 224,987
pro Stück
Lagerstand: Lager 6891
Versand: Lager 6891
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6891
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.