Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXY 3690 MP - Luftsauerstoff-Messumformer inkl. Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-602027
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     602027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
co2 sensor
Sauerstoff-Messumformer, für Luftsauerstoff-Messung, incl. Messonde: Elektrodenanschlussbuchse: 5 polige Diodenbuchse, verschraubbar Sauerstoffsonde: Sensorelement: austauschbar, für hohe CO2-Konzentrationen geeignet Betriebsdruck: 500...2000 hPa (statisch) Lebensdauer: Garantie auf Sensorelement 18 Monate Anschluákabel: 1.3m, mit 5-poligem Didodenstecker, verschraubbar Optionen - Aufpreise:AV010: Ausgangssignal 0-10V GOO: offene Sensorausführung, für Anstr”mung geeignet
Weitere Informationen:
Sensorelement:
GOEL 370
Ausgangssignal:
4 ... 20 mA
Messbereich Sauerstoffkonzentration:
0 ... 100, empfohlen 0,2 ? 35 (auáerhalb reduzierte Genauigkeit) % Vol. O?
Kabell„nge:
1,3 m
El. Anschluss:
Winkelstecker nach EN 175301-803/A
Arbeitstemperatur:
0 ... +50 øC
Hilfsenergie:
12 ... 30 V DC
Anschluss:
M16 Einbaubuchse, 7-polig Geh„use
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messger„t, Sauerstoff, Luftsauerstoff, Messumformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,455*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,385*
€ 629,968
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,185*
€ 622,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,685*
€ 586,295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,665*
€ 569,611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,455*
€ 533,661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.