Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Logg 80CL - EASYBus Klima Logger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-602773
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     602773
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Klimalogger
Luftfeuchte- / Temperatur- / Luftdruck-Datenlogger (je 250.000 Messwerte) für Klima-Anwendungen
Weitere Informationen:
Messbereich Luftfeuchte:
0,0 ? 100,0 r.F.
Genauigkeit Luftfeuchte:
ñ 2 % im Bereich 10 ... 90% %
Messbereich Temperatur:
-25,0 ? +60,0 øC
Genauigkeit Temperatur:
ñ 0,3øC ñ 0,017 * (T-25øC) øC
Messbereich Luftdruck:
300,0 ... 1100,0 hPa
Genauigkeit Luftdruck:
ñ1,0 hPa @25øC hPa
Uafzeichnungsintervall:
4 s ... 5 h s, h
Messwertspeicher:
250.000 Datens„tze in max. 64 Aufzeichnungsreihen
Aufzeichnungsdauer (bei 15 min. Aufzeichungsintervall):
7 Jahre
Batterielebensdauer (bei 15 min. Aufzeichungsintervall)):
5 Jahre
Lagertemperatur:
-30 ... +70 øC
Schnittstelle:
EASYBus, 3-pol. M8-Einbaustecker
Geh„use:
Geh„use aus ABS, Klarsichtscheibe aus Polycarbonat, IP 65 (auáer Filterkappe) 90251900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,06*
€ 470,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,05*
€ 465,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,75*
€ 428,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,38*
€ 416,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,12*
€ 395,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.