Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASYLOG 80KH - Temperatur-Logger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-611602
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     611602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturlogger
greisinger temperaturlogger
temperaturlogger
Temperatur-Logger, Fühlerrohr über 1 m Kabel abgesetzt HIGHLIGHTS: geeignet für Kühlh„user gem„á Richtlinie 92/1/EWG über tiefgefrorene Lebensmittel
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50,0øC ... +150,0 øC
Kabell„nge:
1 m
Kabelart:
Silikon
Aufzeichnungsintervall:
2 ... 5 s ? h
Messwertspeicher:
250.000 Datens„tze in max. 64 Aufzeichnungsreihen
Aufzeichnungsdauer:
7 Jahre (bei 15 min. Aufzeichungsintervall)
Batterielebensdauer:
5 Jahre (bei 15 min. Aufzeichungsintervall)
Lagertemperatur:
-30 ... +70 øC
Schnittstelle:
EASYBus, 3-pol. M8-Einbaustecker
Geh„use:
Geh„use aus ABS, Klarsichtscheibe aus Polycarbonat, IP 65
Abmessung:
48.5 x 48.5 x 35.5 (L x B x H) mm
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messger„t
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,27*
€ 356,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.