Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008173035 Herst.-Nr.: 364-35 EAN/GTIN: 4007817314517 |
| |
|
| | |
| Textmarker Textsurfer® classic. Nachfüllbar. Schattenfrei kopierbar. Inkjet geeignet. Strichstärke: samtweiche Keilspitze ca. 1 - 5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Leuchttinte, lichtbeständig gegeben. INK JET SAFE - alle Farben verwischen Inkjet-Ausdrucke und handgeschriebene Texte nicht, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 64. Für Papier, Fax, und Durchschreibesätze. Farbe des Schaftes: entsprechend der Tintenfarbe. Clip vorhanden. Farbe: türkis. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | türkis, für Kopiervorlagen | Strichstärke: | ca. 1 - 5 mm | Ausführung: | Keilspitze | nachfüllbar: | ja | schattenfrei kopierbar: | ja | lichtbeständig gegeben: | ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Leuchttinte | Gehäuse: | aus 97 % recyceltem Plastik | Beschreibung der Besonderheiten: | INK JET SAFE - alle Farben verwischen Inkjet-Ausdrucke und handgeschriebene Texte nicht, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer, Für Papier, Fax, und Durchschreibesätze. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,54* | € 1,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,57* | € 1,06* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,57* | € 1,09* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,59* | € 1,09* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,59* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|