Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband 150-10mm 50g rot 515145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-021686
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     51545
EAN/GTIN:
     4006677515454
Läufer RONDELLA Gummibänder im Karton - 50 g, 150 x 10 mm (? 100mm) rot, aus Naturkautschuk, Inhalt: 50 g.
Weitere Informationen:
Größe (L x B):
150 x 10 mm
Farbe:
rot
Inhalt:
50 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
57
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,86*
10 Tage
57
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,88*
1 Tag
57
€ 4,99*
ab € 2,08*
€ 3,70*
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 3,70*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0318* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
518245
ab € 1,50*
Sonstiges
Läufer
51045
ab € 1,41*
Sonstiges
Läufer
51345
ab € 1,50*
Sonstiges
Läufer
51445
ab € 1,38*
Sonstiges
Läufer
51645
ab € 1,41*
Sonstiges
Läufer
51245
ab € 1,48*
Sonstiges
Läufer
51145
ab € 1,50*
Sonstiges
Läufer
51845
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.