Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Noris® jumbo Regenbogen sortiert im Köcher


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-022400
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     1274 KP50
EAN/GTIN:
     4006608127565
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Regenbogenstift
Buntstift Noris® jumbo Buntstift. Regenbogenstift, Mehrfarbmine. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 4 mm, Schreibfarbe der Mine: gelb/rot/blau. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: dreiflächig, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: gestreift, Sternchendesign. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 4 mm, Länge: 18 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 50 St.. Ausführung des Inhalts mit Packung: Köcher mit 50 Stiften .
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 44,009*
€ 59,869*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 44,42*
€ 62,21*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,869*
€ 71,24411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,079*
€ 70,30401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,089*
€ 67,93591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,659*
€ 66,23421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,709*
€ 61,53371
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,009*
€ 52,37071
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,88018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.