Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-022424006 Herst.-Nr.: 1287-6 EAN/GTIN: 4006608103033 |
| |
|
| | |
| Farbstift Noris® Buntstift super jumbo. Sternchendesign, ABS, bruchfest. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 6 mm Mine, Schreibfarbe der Mine: violett. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: hexagonal, Farbe des Schaftes: Streifenlackierung in Minenfarbe violett. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 10 mm, Länge: 175 mm. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,84* | € 1,36* | | | | Lager 690 | | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,55* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,83* | € 1,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|