Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-022722 Herst.-Nr.: 8323-S BK2 EAN/GTIN: 4007817832059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Layoutmarker STAEDTLER® 8323 Metallic pen Blisterkarte. einem feuchten Tuch leicht abwischbar, Linienbreite ca. 2.8 mm, Metallic Marker mit Kalligrafie-Spitze, Verfügbar in 11 Farben, 3 Farben als Einzelstift erhältlich, Zum deckenden Schreiben und Dekorieren auf hellen und dunklen Papieren sowie Karton, Ideal für Scrapbooking und Grußkarten, Kein Pumpen oder Schütteln notwendig, Von glatten Oberflächen wie Glas und Spiegel mit. Ausführung Schreibflüssigkeit: pigmentierte Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: gold und silber. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: ca. 1-2 mm, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit je 1x 8323-11 und 8323-81 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, lackmarker silber, copic marker, staedler lackmarker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,97* | € 2,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,01* | € 3,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|