Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Patrone grün VE=3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textmarker Patrone grün VE=3 Stück
Textmarker Patrone grün VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_6664
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     6664
EAN/GTIN:
     4004675066640
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Nachfüll-Patrone für Textmarker Maxx 115
  • Die Nachfüllung mit Patrone 666 ist absolut sauber, spart Geld und reduziert den Abfall
  • Die Patrone ist aus recycelfähigem PE
  • Schachtel mit 3 Patronen
  • Achtung: Tinte enthält Konservierungsmittel C(M)IT/MIT!
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Die Nachfüllpatronen Maxx Eco 666 vermeiden Abfall, schonen die Umwelt und das Austauschen geht besonders schnell und einfach
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.012 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
Konservierungsmittel C(M)IT/MIT
Marke:
Schneider
Packungsinhalt:
3 Stück
Schreibfarbe:
grün
Stiftart:
Textmarker
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Nachfüll-Patrone, Nachfüllpatrone, Nachfüllpatrone-Textmarker, Textmarker-Patrone, Textmarkerpatrone, nachfüll-patrone schneider, druckerpatrone, textmarkerpatrone grün, Ersatzpatrone, Flüssigtextmarker, Leuchtmarker, Leuchtmarkierer, Leuchtstift, Marker, Markierstift, Neonmarker, Refillpatrone, Set, Textliner, Textmarker, Textmarker-Set, TextmarkerSet, Textmarkerstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,28667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.