Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025041000 Herst.-Nr.: 126049 EAN/GTIN: 4004675005434 |
| |
|
| | |
| Windowmarker Decomarker Maxx 260. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß. Strichstärke: 5+15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | weiß | Strichstärke: | 2 - 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Dekomarker, Fenster-Marker, Fenstermarker, Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, fenstermarker weiß, deco marker, flüssigkreide schneider, Grafikmarker, Lackmarker, Industriemarker, Permanentmarker, Marker für CDs, DVDs, Wetterfeste Marker, Wasserfeste Marker |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,25* | € 5,22* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,30* | € 5,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,38* | € 5,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,44* | € 5,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,81* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|