Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-025042002 Herst.-Nr.: 126510 EAN/GTIN: 4004675007476 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Windowmarker Deco-Marker Maxx 265. Art der Schreibflüssigkeit: Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Ventilgesteuerter Kreidemarker für alle glatten, geschlossenen Oberflächen, z.B. Blackboards und Schaufenstern im Einzelhandel, Boutiquen Reisebüro und auch im privaten Bereich für bunt dekorierte Fenster usw. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: hellblau. Strichstärke: 2-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellblau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe: | hellblau | Strichstärke: | 2 - 3 mm | Ausführung der Spitze: | Rundspitze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Dekomarker, Fenster-Marker, Fenstermarker, Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, acrylmarker schneider, acryl marker, decomarker blau, Grafikmarker, Lackmarker, Industriemarker, Permanentmarker, Marker für CDs, DVDs, Wetterfeste Marker, Wasserfeste Marker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 1,81* | € 3,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,86* | € 3,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,36* | € 4,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|