Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025069 Herst.-Nr.: SN50-1500 EAN/GTIN: 4004675015006 |
| |
|
| | |
| Textmarker Job. Nachfüllbar. Strichstärke: 1+5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Textmarker mit brillanter Leistung. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660. Gehäuse aus verdunstungsfestem PP für lange Lagerfähigkeit. Ausgezeichnet mit dem iF- und red dot Design-Award. Farbe des Schaftes: schwarz. Clip vorhanden. Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 4er Karton-Etui (gelb, orange, rosa, grün). Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | sortiert | Strichstärke: | 1 + 5 mm | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | lichtbeständig gegeben: | ja | nachfüllbar: | ja | Farbe des Schaftes: | schwarz | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte auf Wasserbasis |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 1,56* | € 2,88* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,65* | € 3,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 1,78* | € 3,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,87* | € 3,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,37* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|