Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic hellgrün XB 1,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025342012
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151211
EAN/GTIN:
     4004675054227
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, hellgrün. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kappenmodell
Schaftfarbe:
transparent mit Dekorfolie
Schreibfarbe:
hellgrün
Strichstärke:
XB
dokumentenecht:
nein
Mine auswechselbar:
nein
Ausführung der Griffzone:
gummiert für sichere Schreibhaltung
Typbezeichnung der Mine:
verschleißfeste Edelstahlspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
11
1
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,50*
9 Tage
231
5
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,51*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,83*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.