Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Express 775, dokumentenecht, M, schwarz, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025728023
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     77120
EAN/GTIN:
     4004675031334
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine Express 775. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit X 20-System. Typbezeichnung der Mine: Standardmine in Premium-Ausführung. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Metallmine. Länge: 107 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Ausführung des Inhalts mit Packung: 2er Blisterkarte.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,52*
10 Tage
2983
10
€ 5,87*
ab € 0,99*
€ 1,53*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.