Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Epsilon Touch, Druckmechanik, XB, blau, Schaftfarbe: weiß-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025852001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SN138702
EAN/GTIN:
     4004675100214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Epsilon Touch. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff teilweise gummiert, Rutschfestigkeit durch eine Dreifachlinie aus Weichkunststoff. Clip: Metall, silber. Touchpen für Tablets und Smartphones. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Farbe des Schaftes: weiß-blau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
XB
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
ja
Schaftfarbe:
weiß/blau
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine Slider 755 XB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
48
€ 5,49*
ab € 3,78*
€ 5,94*
8 Tage
243
€ 5,87*
ab € 3,83*
€ 6,05*
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 6,38*
1 Tag
48
€ 4,99*
ab € 4,17*
€ 6,51*
€ 4,30*
ab € 6,11*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.