Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Epsilon Touch, Druckmechanik, XB, blau, Schaftfarbe: schwarz-gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025852014
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SN138703
EAN/GTIN:
     4004675100238
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Epsilon Touch. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff teilweise gummiert, Rutschfestigkeit durch eine Dreifachlinie aus Weichkunststoff. Clip: Metall, silber. Touchpen für Tablets und Smartphones. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Farbe des Schaftes: schwarz-gold.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
XB
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/gold
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine Slider 755 XB
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
341
1
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 5,68*
1
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 5,84*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,94*
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 4,16*
€ 6,10*
Lager 690
14
1
€ 5,49*
ab € 4,54*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.