Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Textmarker
>
Artikel
Textmarker One Highlighter, im Display sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
690-025866930
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
302291
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Display Textmarker One Highlighter. Ausführung des Inhalts des Displays: 30x Textmarker One Highlighter sortiert. Textmarker-Taschenmodell mit Super-Flow-System. Gleichmäßiger Tintenfluss von Anfang bis Ende. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 160 x 322 x 180 mm. Farbe: tiefblau.
... >
Lager 690
>
Textmarker
>
Textmarker Einzelfarben
Weitere Suchbegriffe:
Text-Marker
,
Text-Surfer
,
Textmarker
,
Textsurfer
,
schneider textmarker set
,
highlighter
,
schneider highlighter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,1878*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,20626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,3578*
€ 58,73578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,6879*
€ 57,9386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,6278*
€ 55,48708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,798*
€ 54,49962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,538*
€ 49,43022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,1878*
€ 43,06348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen