Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025870015
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     183002
EAN/GTIN:
     4004675098566
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller One Business. Kappenmodell. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht. Ausführung Mine: Ultra-Smooth-Spitze für das beste Schreibgefühl, 0,6 mm, rot. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummiert. Material des Clips: hochwertiger Metallclip. Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster. Farbe des Schaftes: tiefblau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke:
0,6 mm
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
nein
Ausführung:
Kappenmodell
Schaft:
ergonomisch gummiert
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
51
10
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,73*
1 Tag
197
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,06*
1 Tag
10
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 2,16*
1
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 2,19*
Lager 690
74
1
€ 5,49*
ab € 1,61*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.