Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025871 Herst.-Nr.: 183094 EAN/GTIN: 4004675099334 |
| |
|
| | |
| Tintenroller One Business. Kappenmodell. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht. Ausführung Mine: Ultra-Smooth-Spitze für das beste Schreibgefühl, 0,6 mm, sortiert. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummiert. Material des Clips: hochwertiger Metallclip. Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster. Farbe des Schaftes: tiefblau. Ausführung des Inhalts mit Packung: 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenroller 0,6mm rot, kugelschreiber, kugelschreiber rot |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,85* | € 6,55* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,59* | € 7,45* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,17* | € 8,07* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,22* | € 8,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,40* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|