Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025970011 Herst.-Nr.: 171004 EAN/GTIN: 4004675106759 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Slider 710. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate. Typbezeichnung der Mine: Metallmine im Format X20 mit Jumbospitze. Ausführung Mine: XB, grün, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 107 mm. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Verschleißfeste Edelstahlspitze. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | grün | Strichstärke: | extrabreit (XB) | dokumentenecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toastzange, Torten-Zange, Tortenzange, Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, kugelschreibermine grün, kugelschreiber mine |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,51* | € 0,97* | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,497* | € 0,972* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,50* | € 0,98* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,52* | € 0,98* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,52* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|