Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Zettelbox
>
Haftnotizspender
>
Haftnotiz
>
Artikel
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-029819000
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
UMZ102009
EAN/GTIN:
4016946055772
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Moderationskarte, Rechteck. Werkstoff: 100% Altpapier. Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 205 x 95 mm. Farbe: weiß. Ausführung des Inhalts der Packung: 500.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechtecke
Größe:
20,5 x 9,5 cm
Packungsinhalt:
500 Stück
Grammatur:
130 g/qm
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz14b - aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
... >
Lager 690
>
Planungstafeln,Magnete,Flip Chart und Zubehöre
>
Magnete und Planungsmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizwürfel
,
Haftzettel
,
Klebezettel
,
Kommunikations-Karten
,
Kommunikationskarte
,
Moderations-Karten
,
Moderationskarten
,
Moderationsbox
,
Moderationskoffer
,
Moderationstasche
,
Moderatorenbox
,
Moderatorenkoffer
,
Moderatorentasche
,
Präsentationskoffer
,
Seminarkoffer
,
Recycling-Etiketten
,
franken moderations-karte rechteck
,
kommunikations karten
,
kommunikationskarten rechteckig
,
Kommunikationskarten
,
Moderationstafel-Zubehör
,
Stellwände-Zubehör
,
Moderationswände-Zubehör
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
258
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 10,53*
Lager 690
1 Tag
26
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,01*
€ 10,55*
Lager 467
9 Tage
31
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,17*
€ 10,74*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 6,94*
€ 10,78*
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,50*
€ 11,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,01402* pro Karte)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kommunikationskarten Rechteck, Farbe weiß, Inhalt 500 Stück
magnetoplan
111151500
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen