Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller 4.2mm 10m geblistert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-032128
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-YT4
EAN/GTIN:
     4901991585100
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
korrekturband
Einweg-Korrekturroller. Das Original der seitlichen Abrolltechnik. Perfekte Ergonomie dank seitlicher Korrektur. Schnell, präzise, trocken - sofort überschreibbar. Keine Kopierschatten. Außerordentliche Deckkraft. Mit Rückstellknopf zur Bandstraffung. Weißes Korrekturband.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,2 mm
Länge des Bandes:
10 m
Farbe:
weiß
Nachfüllbar:
nein
Verpackung:
Blister
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, Korrekturmittel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
712
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,58*
2 Tage
10165
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,71*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,79*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,70*
€ 2,84*
2 Tage
241
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
0333
ab € 0,63*
Ähnlich
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Ähnlich
k.A.
E-743917 KAB
ab € 0,85*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.