| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040416333 Herst.-Nr.: 040416333 EAN/GTIN: 9002244550670 |
| |
|
| | |
| Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: 21 Doppellinien mit Rand, 3R. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Weitere Informationen: | | Lineatur: | 3R: 3. Schuljahr / Doppellinien mit Rand | Format: | A4 | Grammatur: | 80 g/qm | Blattzahl: | 16 Blatt | Ausführung: | sortiert - Motivwahl nicht möglich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 3 A4, Grundschulheft Lineatur 43, Schulheft Lineatur 3 A4, Schulheft Lineatur 43, Grundschulheft Lineatur 3R A4, Grundschulheft Lineatur 43R, Schulheft Lineatur 3R A4, Schulheft Lineatur 43R, schulheft a4 lineatur 3, grundschulheft lineatur 3 a4, schulheft lineatur 3, Lineatur, Lineatur 1G, Heft, Hefte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,45* | € 0,89* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 0,50* | € 0,94* | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 0,60463* | € 1,14463* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,03779* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,28926* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|