Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, Lin.2, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040450002
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040450002
EAN/GTIN:
     9002244556771
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 2
Kieserblock Lineatur 2
Arbeitsblätterblock Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/qm. Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: liniert. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Lineatur:
2: 2. Schuljahr liniert (farbig hinterlegt)
Format:
A4
Grammatur:
80g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,07*
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,23*
1
€ 7,95*
ab € 1,97*
€ 3,75*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,92*
Lager 690
2914
1
€ 5,49*
ab € 3,29609*
€ 5,64609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64609*
€ 6,71885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58609*
€ 5,45745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41609*
€ 5,25515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23609*
€ 5,04095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11609*
€ 4,89815
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,29609*
€ 3,92235
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.