Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock 3.Klasse, A4, 80g/m², 50 Blatt, Lin.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040450003
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040450003
EAN/GTIN:
     9002244556870
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 3
Kieserblock Lineatur 3
Arbeitsblätterblock Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/qm. Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: 21 Doppellinien. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Lineatur:
3: 3.Schuljahr
Format:
A4
Grammatur:
80g/qm
Blattzahl:
50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,97*
€ 3,76*
Lager 690
254
€ 5,49*
ab € 2,16482*
€ 3,89482*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 3,92*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,92*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89482*
€ 4,63484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14482*
€ 3,74234
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97482*
€ 3,54004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86482*
€ 3,40914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75482*
€ 3,27824
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16482*
€ 2,57614
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.