Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock, A4, 50 Blatt, 80g/m², kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040450005
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040450005
EAN/GTIN:
     9002244557075
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 22
Kieserblock Lineatur 22
Arbeitsblätterblock Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/qm. Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: kariert 5mm. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Lineatur:
22: kariert
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock a4 kariert, kieserblock, kieserblock kariert, Notizblöcke, Arbeitsblöcke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,08*
2 Tage
53
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,24*
1
€ 7,95*
ab € 1,97*
€ 3,76*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,93*
Lager 690
1963
1
€ 5,49*
ab € 2,2333*
€ 4,0033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0033*
€ 4,76393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2533*
€ 3,87143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0633*
€ 3,64533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9733*
€ 3,53823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8633*
€ 3,40733
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2333*
€ 2,65763
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,04467* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.