Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock, A4, 4-loch, 50 Blatt, Lin.21, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040450021
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040450021
EAN/GTIN:
     9002244561478
Suchbegriffe:
Briefblock
Schreibblock
Schreibblöcke
Schulblock
Schulblock Style. Ausführung Papier: ECF, 70 g/qm. Ausstattung: 4-fach. Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: liniert. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Ausführung des Inhalts mit Packung: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
21: liniert
Format:
A4
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Schulblöcke, briefblock liniert 70g a4, schulblock, schulblock a4, Notizblöcke, Arbeitsblöcke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 1,83*
1
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 2,09*
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 2,22*
Lager 690
260
1
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0248* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.