| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040540005 Herst.-Nr.: 040540005 EAN/GTIN: 9002244557778 |
| |
|
| | |
| Spiralblock Style. Spiralbindung am Kopf. Mikroperforation. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Klimaneutral produziert, Lin5. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Kariert 5mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Weitere Informationen: | | Lineatur: | 5: kariert | Format: | A5 | Grammatur: | 70 g/qm | Blattzahl: | 40 Blatt | Ausführung: | sortiert - Motivwahl nicht möglich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block kariert, Collegeblock Lineatur 5, Collegeblock kariert, Kollege-Block kariert, Kollegeblock Lineatur 5, Kollegeblock kariert, Spiralblock Lineatur 5, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Schulblock Lineatur 5, schulblock lineatur 5 ohne rand, college-block kariert, college-block kariert a5 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,78464* | € 3,26464* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,10658* | € 3,80658* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,89232* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|