Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oktavheft Style, A6, kariert 5mm, Lin.52, 32 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040632052
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040632052
EAN/GTIN:
     9002244556276
Suchbegriffe:
Oktavheft Lineatur 52
Oktavheft kariert
Schulheft Lineatur 52
Schulheft
Oktavheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 5mm, 52. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Lineatur:
52: 5 mm kariert
Format:
A6
Grammatur:
80 g/qm
Blattzahl:
32 Blatt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,46*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,69*
Lager 690
889
1
€ 5,49*
ab € 0,94606*
€ 1,78606*
9 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 6,98*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78606*
€ 2,12541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50606*
€ 1,79221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30606*
€ 1,55421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26606*
€ 1,50661
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24606*
€ 1,48281
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94606*
€ 1,12581
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,02957* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.