Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock, A5, 40 Blatt, Lin.2, liniert, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040741002
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     040741002
EAN/GTIN:
     9001939836235
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Qualität mit dem Umwelt-Extra! Das exklusive premio® Sortiment wird aus 100% recycletem Papier unter den strengen Auflagen des Blauen Engels und des EU Ecolabels hergestellt. Die erstklassige Beschaffenheit und das hochweiße 90 Gramm Papier sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl und eine herausragende Opazität. Geschützt wird jedes Produkt durch Deckblätter bzw. Umschläge mit hoher Grammatur, im eleganten Design der modernen permio® Farbenwelt. premio® ist DER umweltfreundliche Begleiter in Schule und Büro.
Weitere Informationen:
Lineatur:
2: 4 mm liniert
Format:
A5
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
40 Blatt
Lochung:
4-fach
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,3602*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,13602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,2302*
€ 20,50394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,5302*
€ 19,67094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,5902*
€ 18,55234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,2602*
€ 18,15964
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,6602*
€ 17,44564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,3602*
€ 13,51864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.