| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040741004 Herst.-Nr.: 040741004 EAN/GTIN: 9001939836303 |
| |
|
| | |
| Qualität mit dem Umwelt-Extra! Das exklusive premio® Sortiment wird aus 100% recycletem Papier unter den strengen Auflagen des Blauen Engels und des EU Ecolabels hergestellt. Die erstklassige Beschaffenheit und das hochweiße 90 Gramm Papier sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl und eine herausragende Opazität. Geschützt wird jedes Produkt durch Deckblätter bzw. Umschläge mit hoher Grammatur, im eleganten Design der modernen permio® Farbenwelt. premio® ist DER umweltfreundliche Begleiter in Schule und Büro. Weitere Informationen: | | Lineatur: | 4: 9 mm liniert | Format: | A5 | Grammatur: | 90 g/qm | Blattzahl: | 40 Blatt | Lochung: | 4-fach | Zertifikate und Zulassungen: | EU Ecolabel und Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,15102* | € 1,70102* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,35* | € 1,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,0102* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|