Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Blöcke
>
Kieserblock
>
Kieserblock Lineatur 2
>
Artikel
Arbeitsblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.2, liniert, orange
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-040746002
Hersteller:
PREMIO
Herst.-Nr.:
040746002
EAN/GTIN:
9001939836433
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 2
Kieserblock Lineatur 2
Qualität mit dem Umwelt-Extra! Das exklusive premio® Sortiment wird aus 100% recycletem Papier unter den strengen Auflagen des Blauen Engels und des EU Ecolabels hergestellt. Die erstklassige Beschaffenheit und das hochweiße 90 Gramm Papier sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl und eine herausragende Opazität. Geschützt wird jedes Produkt durch Deckblätter bzw. Umschläge mit hoher Grammatur, im eleganten Design der modernen permio® Farbenwelt. premio® ist DER umweltfreundliche Begleiter in Schule und Büro.
Weitere Informationen:
Lineatur:
2: 2. Schuljahr liniert (farbig hinterlegt)
Format:
A4
Lochung:
4-fach Lochung
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
... >
Lager 690
>
Notizblocks
>
Notizblocks Perforiert M.Deckblatt
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsblock Lineatur 3
,
Kieserblock Lineatur 3
,
Schreibblock
,
Schreibblöcke
,
schreibblock a4 lin 2
,
arbeitsblock lineatur 2
,
kieserblock lineatur 02
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,5922*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,65922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,0222*
€ 44,05642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,6922*
€ 43,66372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,1422*
€ 41,81922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,7822*
€ 40,20082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,1022*
€ 39,39162
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,5922*
€ 31,64472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen