Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.22, kariert, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040746022
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     040746022
EAN/GTIN:
     9001939836532
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 22
Kieserblock Lineatur 22
Qualität mit dem Umwelt-Extra! Das exklusive premio® Sortiment wird aus 100% recycletem Papier unter den strengen Auflagen des Blauen Engels und des EU Ecolabels hergestellt. Die erstklassige Beschaffenheit und das hochweiße 90 Gramm Papier sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl und eine herausragende Opazität. Geschützt wird jedes Produkt durch Deckblätter bzw. Umschläge mit hoher Grammatur, im eleganten Design der modernen permio® Farbenwelt. premio® ist DER umweltfreundliche Begleiter in Schule und Büro.
Weitere Informationen:
Lineatur:
22: kariert
Format:
A4
Lochung:
4-fach Lochung
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
295
€ 5,49*
ab € 2,67222*
€ 4,73222*
1 Tag
295
€ 4,99*
ab € 2,68*
€ 4,74*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73222*
€ 5,63134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09222*
€ 4,86974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84222*
€ 4,57224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66222*
€ 4,35804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54222*
€ 4,21524
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67222*
€ 3,17994
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.