Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock, A4, 70g/m², 50 Blatt, Lin.7, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040750007
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040750007
EAN/GTIN:
     9001939828001
Suchbegriffe:
Rechenblock
Rechenblöcke
Schreibblock
Schreibblöcke
Schulblock Green. Leimung am Kopf. Lochung: 4-fach. Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Kariert 7mm, LIN7. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
7: 7 mm kariert
Format:
A4
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 2,73*
10 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 1,49*
€ 2,78*
Lager 690
327
2
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,90*
1 Tag
327
2
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 3,05*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0318* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.