Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock A4 90g/m² 50Blatt blanko grün PREMIO 040751020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040751020
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     040751020
EAN/GTIN:
     9001939836631
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Schreibblock
Schreibblöcke
Qualität mit dem Umwelt-Extra! Das exklusive premio® Sortiment wird aus 100% recycletem Papier unter den strengen Auflagen des Blauen Engels und des EU Ecolabels hergestellt. Die erstklassige Beschaffenheit und das hochweiße 90 Gramm Papier sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl und eine herausragende Opazität. Geschützt wird jedes Produkt durch Deckblätter bzw. Umschläge mit hoher Grammatur, im eleganten Design der modernen permio® Farbenwelt. premio® ist DER umweltfreundliche Begleiter in Schule und Büro.
Weitere Informationen:
Lineatur:
20: blanko
Format:
A4
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Lochung:
4-fach
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
10
€ 4,99*
ab € 1,66*
€ 2,38*
Lager 690
80
10
€ 5,49*
ab € 1,83338*
€ 2,62338*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,62338*
€ 3,12182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56338*
€ 3,05042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45338*
€ 2,91952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36338*
€ 2,81242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31338*
€ 2,75292
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,83338*
€ 2,18172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,2338* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.