Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock A4 90g/m² 50Blatt liniert mit Randlinien blau PREMIO 040751027


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040751027
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     040751027
EAN/GTIN:
     9001939836808
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Schreibblock
Schreibblöcke
Qualität mit dem Umwelt-Extra! Das exklusive premio® Sortiment wird aus 100% recycletem Papier unter den strengen Auflagen des Blauen Engels und des EU Ecolabels hergestellt. Die erstklassige Beschaffenheit und das hochweiße 90 Gramm Papier sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl und eine herausragende Opazität. Geschützt wird jedes Produkt durch Deckblätter bzw. Umschläge mit hoher Grammatur, im eleganten Design der modernen permio® Farbenwelt. premio® ist DER umweltfreundliche Begleiter in Schule und Büro.
Weitere Informationen:
Lineatur:
27: liniert / Rand beidseitig
Format:
A4
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Lochung:
4-fach
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,2238*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,82238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,2538*
€ 31,24202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,7038*
€ 30,58752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,5638*
€ 29,23092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,9638*
€ 28,51692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,3038*
€ 27,73152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,2238*
€ 21,68632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.