| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040838028 Herst.-Nr.: 040838028 EAN/GTIN: 9001939836938 |
| |
|
| | |
| Qualität mit dem Umwelt-Extra! Das exklusive premio® Sortiment wird aus 100% recycletem Papier unter den strengen Auflagen des Blauen Engels und des EU Ecolabels hergestellt. Die erstklassige Beschaffenheit und das hochweiße 90 Gramm Papier sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl und eine herausragende Opazität. Geschützt wird jedes Produkt durch Deckblätter bzw. Umschläge mit hoher Grammatur, im eleganten Design der modernen permio® Farbenwelt. premio® ist DER umweltfreundliche Begleiter in Schule und Büro. Weitere Informationen: | | Lineatur: | 28: für Linkshänder | Format: | A4 | Lochung: | 4-fach | Grammatur: | 90 g/qm | Typbezeichnung der Perforation: | Mikro-Perforation | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Anzahl der Blätter: | 80 | Zertifikate und Zulassungen: | EU Ecolabel und Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock kariert a4, rechenblock, rechenblock a4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,93* | € 6,66* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 16,5779* | € 23,6879* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 16,7429* | € 23,9529* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,31558* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|