| |
|
| Artikel-Nr.: 690-042448 20 Herst.-Nr.: 042448 20 EAN/GTIN: 9002244601075 |
| |
|
| | |
| Das verantwortungsbewusste Produkt aus hochwertigem Schreibpapier 70 g/qm. 100 % Recycling: Papier vollständig aus recycelten Fasern hergestellt; premiumweißes Schreibpapier ohne optische Aufheller und ohne Chlorbleiche. Das Produkt ist mit den Umweltzeichen "Blauer Engel", "Österreichisches Umweltzeichen" und "Nordic Swan" zertifiziert. Papierherstellungsprozess TÜV geprüft. Dieses österreichische Qualitätsprodukt aus dem Haus Format Werk ist zu 100 % klimaneutral und umweltschonend produziert. Weiße Spiralbindung auf kurzer Seite, einfaches Abtrennen durch Microperforation, stabile Unterlage aus 350g/qm Karton. 48 Blatt pro Block. Format: A4. Lineatur: kariert Weitere Informationen: | | Lineatur: | kariert | Format: | A4 | Grammatur: | 70 g/qm | Blattzahl: | 48 Blatt | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, collegeblock a4 kariert 70g, spiralnotizblock a4, spiralnotizblock a4 kariert, Notizblöcke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,36028* | € 4,18028* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,78* | € 4,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,97* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|