| |
|
| Artikel-Nr.: 690-066553052 Herst.-Nr.: 066553052 EAN/GTIN: 9002244095416 |
| |
|
| | |
| Pure Impact, 6/6/6mm und 9/9/9mm mit Zeichenfeld, Qualitätsblock für die Schule aus hochwertigem klimaneutralen (CO 2 neutralen) 80 g/qm Pure Impact Umweltschutzpapier. Weitere Informationen: | | Lineatur: | W.2 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, collegeblock a4 80g blauer engel, college-block liniert, collegeblock liniert blauer engel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,03148* | € 8,37148* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,88* | € 9,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|