| |
|
| Artikel-Nr.: 690-120375016 Herst.-Nr.: KF01673 EAN/GTIN: 4013702520864 |
| |
|
| | |
| Glasklarer Vorderdeckel, farbiger Rückendeckel. Durchgehender Beschriftungsstreifen. Schnellhefter-Mechanik aus weißem Kunststoff. Aus PP-Folie. Für A4. Weitere Informationen: | | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung | Farbe: | dunkelpink | Format: | A4 | Fassungsvermögen: | ca. 250 Blatt (80 g/qm) | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,20* | € 0,39* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,2537* | € 0,4937* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|